pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX104043.02 SAGOMATORE ? 72 mm.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX104043.02 SAGOMATORE ? 72 mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088574

Codice prodotto

NOX104043.02

Cod. produttore

104043.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

72 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

SAGOMATORE ? 72 mm.