NOVALUX SPA - NOX103361.21 P-30 PCB: TESTATE TERMINALI (2 pz.)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 31 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115386
Codice prodotto
NOX103361.21
Cod. produttore
103361.21
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
31 mm
Larghezza:
2 mm
Altezza:
31 mm
P-30 PCB: TESTATE TERMINALI (2 pz.)