pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101343.99 ALIM. LED 6W/500MA 6-12V - 101343.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101343.99 ALIM. LED 6W/500MA 6-12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833148544

Codice prodotto

NOX101343.99

Cod. produttore

101343.99

Produttore

NOX

MINI WELLDownlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato. Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.