pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100988.99 STRIP LED 230VAC: 9,8W/M - 50M - 3K - 100988.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 84

  • Potenza della lampada per metro - 9.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149282

Codice prodotto

NOX100988.99

Cod. produttore

100988.99

Produttore

NOX

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

84

Potenza della lampada per metro:

9.8 W

Flusso luminoso al metro:

1176 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Massima tensione di lavoro:

220...230 V

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per dimmer:

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

490 W

Colore luce:

Bianco

Regolazione costante del flusso luminoso:

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

12 mm

Altezza/profondità:

4.6 mm

Lunghezza delle singole sezioni:

167 mm

Lunghezza totale:

50 m

Con elemento terminale:

Con set di collegamento:

no

Con copertura protettiva:

Autoadesivo:

Numero di poli:

2

Tipo di collegamento:

Saldare

PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI?90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%. (*) Per installazione in interno, ? necessario l?utilizzo dell?apposito converter, da ordinare separatamente.