NOVALUX SPA - NOX100808.01 RING QDR: 17W 3000K 220-240V L=225 - 100808.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833086259
Codice prodotto
NOX100808.01
Cod. produttore
100808.01
Produttore
NOX
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
17...17 W
Potenza totale:
18 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2030...0 lm
Fattore di potenza:
0
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
225 mm
lunghezza di installazione:
210...0 mm
Built-in larghezza:
210...0 mm
Altezza di installazione:
25...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no