NOVALUX S.P.A. - NOX100346.01 T: LIN. STRIP ANG. INTERNO BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 78 mm
Larghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833083845
Codice prodotto
NOX100346.01
Cod. produttore
100346.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
78 mm
Larghezza:
78 mm
Altezza:
110 mm
GIUNTO ANGOLARE ESTERNO