NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 130 SIRENA IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 130 dB
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449074111343
Codice prodotto
NOTPA 130
Cod. produttore
PA 130
Produttore
NOT
Volume:
130 dB
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura ambiente:
-40...50 °C
Funzionamento pneumatico:
no
Con contatto:
no
23026910000 - Sounder 230 Vac. 130 dB. IP 54. Outdoor NON-EN54.3. Modalità stand-by a risparmio energetico. Controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati. Temperatura -40 + 50C°. Colore: grigio chiaro.


