NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMA11E MOD INTERF 1 INGRESSO 1 USCITA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768498257
Codice prodotto
NOTCMA11E
Cod. produttore
CMA11E
Produttore
NOT
Modulo ad 1 ingresso miniaturizzato ed 1 uscita. L'ingresso è controllato su linea sorvegliata. L?uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d?uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo, utilizzando due indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. E' dotato di due led di colore verde e rosso che daranno indicazioni sullo stato del modulo. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-32Vcc. Corrente a riposo di 500 microA e di 750 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.