pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBR41/3K/33/NE PROIETT.40W 3K CRI97 35 IP20 230V NE - R41/3K/33/NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052260288

Codice prodotto

NOBR41/3K/33/NE

Cod. produttore

R41/3K/33/NE

Produttore

NOB

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Lunghezza:

142 mm

Altezza/profondità:

226 mm

Diametro esterno:

108 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED COB LUXEON Philips. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato o nero opaco. Ottica intercambiabile in policarbonato metallizzato. Alimentatore Philips 220-240V - 50/60Hz incluso. Binari e accessori da ordinare separatamente. LED 40W 3000K 3300lm CRI 97. Apertura fascio 15°. Bianco.