pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1SF/TM/3K13/G2 INC.FISSO QUAD./T L100 13W 3K GD PUSH/D - M1SF/TM/3K13/G2

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052024101

Codice prodotto

NOBM1SF/TM/3K13/G2

Cod. produttore

M1SF/TM/3K13/G2

Produttore

NOB

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Lunghezza:

94 mm

Larghezza:

94 mm

lunghezza di installazione:

96...0 mm

Built-in larghezza:

96...0 mm

Altezza di installazione:

129...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso fisso quadro trimless a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Corpo: in alluminio pressofuso. Sorgente LED COB CITIZEN 13W 1100Lm 3000K 20°. Riflettore: in policarbonato in finiture oro. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso con driver PUSH/DIM1-10V.