NOBILE ITALIA - NOBM1SF/CM/3K13/G1 INC.FISSO QUAD./C L100 13W 3K GD ON-OFF - M1SF/CM/3K13/G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052004806
Codice prodotto
NOBM1SF/CM/3K13/G1
Cod. produttore
M1SF/CM/3K13/G1
Produttore
NOB
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Oro
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Potenza totale:
15 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
908...0 lm
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Altezza/profondità:
2 mm
lunghezza di installazione:
96...0 mm
Built-in larghezza:
96...0 mm
Altezza di installazione:
130...0 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no



