NOBILE ITALIA - NOBM1RA/CM/3K18/B2 INC.OR. TONDO/C D100 18W 3KNE PUSH/DIM1-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052024842
Codice prodotto
NOBM1RA/CM/3K18/B2
Cod. produttore
M1RA/CM/3K18/B2
Produttore
NOB
Incasso LED fisso o orientabile, tondo o quadrato, in n.5 misure, per installazione a soffitto. MM: LED COB CREE CRI>90. M0-M1-M2-M3: LED COB CITIZEN CRI>90 (range potenza: 4W-38W). Lifetime >50.000h (L70B10). Corpo in alluminio pressofuso. Modulo LED IP54 (M0-M1-M2-M3). Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili. Riflettori in policarbonato disponibili in diverse finiture. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.