pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1RA/CF/3K13/W2 INC.OR. TONDO/C D100 13W 3KBI PUSH/DIM1- - M1RA/CF/3K13/W2

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052024972

Codice prodotto

NOBM1RA/CF/3K13/W2

Cod. produttore

M1RA/CF/3K13/W2

Produttore

NOB

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Diametro esterno:

108 mm

Altezza di installazione:

133...0 mm

MODUS M1RA/C - Incasso orientabile tondo a LED per installazione a soffitto. Meccanismo di regolazione preciso, per definire facilmente l’angolo (30° di inclinazione e 359° di rotazione). Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso.Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5 mm e 25 mm; riflettore in policarbonato in finitura bianco; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy. LED COB CITIZEN 13W 1100lm 3000K CRI 90 - 40°.