NOBILE ITALIA - NOBLENS/40/DL013 LENTE INTERCAMBIABILE 40 X DL013 - DL013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8058052044284
Codice prodotto
NOBLENS/40/DL013
Cod. produttore
LENS/40/DL013
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lente intercambiabile in alluminio anodizzato 40° per DL013.