pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBL05F/WCF/3K11/W2 INC. C/BI 11W L40 3K BI PUSH/DIM1-10V IT - L05F/WCF/3K11/W2

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052131724

Codice prodotto

NOBL05F/WCF/3K11/W2

Cod. produttore

L05F/WCF/3K11/W2

Produttore

NOB

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming con push-button:

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada:

95.45...0 lm/W

Lunghezza:

153 mm

Larghezza:

45 mm

lunghezza di installazione:

144...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Altezza di installazione:

57.5...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione wall washer. LED OSRAM 11W 1050lm 3000K CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice bianco. Riflettore in policarbonato: M= argento opaco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Con driver PUSH/DIM 1-10V Made in Italy.