pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBL02F/BCM/3K04/B2 INC. C/NE4W L25 3K NE PUSH/DIM1-10V IT - L02F/BCM/3K04/B2

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052156567

Codice prodotto

NOBL02F/BCM/3K04/B2

Cod. produttore

L02F/BCM/3K04/B2

Produttore

NOB

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming 1-10 V:

Dimming con push-button:

Riflettore:

Ultra brillante

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Potenza totale:

6 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

348...0 lm

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

45 mm

lunghezza di installazione:

62...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Altezza di installazione:

57.5...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione fissa. 4W. 380 lm. 3000K. 25°. Colore Nero. Con driver PUSH/DIM1-10V Made in Italy