pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBDIF.B/STRIP/11/S DIFF.OPALE X BARRA/STRIP/11/S - DIF.B/STRIP/11/S

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBDIF.B/STRIP/11/S DIFF.OPALE X BARRA/STRIP/11/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Trama perforata - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052922711

Codice prodotto

NOBDIF.B/STRIP/11/S

Cod. produttore

DIF.B/STRIP/11/S

Produttore

NOB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Trama perforata:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Lunghezza:

2000 mm

Diffusore opale di 2000mm per profilo cod.PROFILO BARRA/STRIP/11/S.