pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBAS45/3K18/90/W2 PLAFO. TONDA OP. 16W 3K IP40 PUSH/DIM1-1 - AS45/3K18/90/W2

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBAS45/3K18/90/W2 PLAFO. TONDA OP. 16W 3K IP40 PUSH/DIM1-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052166689

Codice prodotto

NOBAS45/3K18/90/W2

Cod. produttore

AS45/3K18/90/W2

Produttore

NOB

Apparecchio LED tondo a luce diretta per installazione a plafone e a parete. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (L80B20). Corpo in alluminio verniciato a polvere. Diffusore opale in PC per un?emissione di luce uniforme. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).