pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOB91110/45/3K/CR MICRO 1W 3K 40 IP20 350MA CROMO - 91110/45/3K/CR

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052110804

Codice prodotto

NOB91110/45/3K/CR

Cod. produttore

91110/45/3K/CR

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

17 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso LED per installazione nel controsoffitto o sottopensile. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato termoconduttivo. Lente in metacrilato. Alimentatore non incluso.