NOBILE ITALIA - NOB90971/45/4K INC.A PAVIMENTO 3W 4K 45 IP67 700MA - 90971/45/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052513193
Codice prodotto
NOB90971/45/4K
Cod. produttore
90971/45/4K
Produttore
NOB
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
40 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
76 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
33 mm
Calpestabile da veicoli:
no