NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLPX33/4K LED PANEL 30X30 18W 4K ON/OFF - LPX33/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per configurazione in fila continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052001829
Codice prodotto
NOBLPX33/4K
Cod. produttore
LPX33/4K
Produttore
NOB
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
100 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2100 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
295 mm
Altezza / Profondità:
10.5 mm
Lunghezza:
295 mm