NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBKIT EM/LED/1H KIT EM. PER 1H-BATT.7.2V - 1.6AH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con collegamento per controllo remoto - no
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8058052930532
Codice prodotto
NOBKIT EM/LED/1H
Cod. produttore
KIT EM/LED/1H
Produttore
NOB
Lampada
Altri
Con collegamento per controllo remoto
no
Tensione nominale
220...240 V
Gli alimentatori elettronici per illuminazione d’emergenza a funzionamento intermittente sono predisposti per alimentare LED di potenza (controllati in corrente) o moduli led (controllati in tensione) con la normale tensione di rete (220-240V - 50/60Hz),possono essere collegati per funzionamento permanente o non permanente, con qualsiasi tipo di alimentatore elettronico per LED. Tutti i modelli sono dotati di accumulatori ermetici al Ni-Cd in grado di garantire elevati rendimenti anche con alte temperature. Possono essere inseriti all’interno di plafoniere, moduli o canaline, consentendo così di abilitare all’emergenza, in modo semplice e rapido, qualsiasi punto luce nel posto in cui serve. Sono costruiti in conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV. ATTENZIONE ! Per non danneggiare i led collegare nell’ordine: 1) sorgente led; 2) cavo batteria; 3) alimentazione di rete Non scollegare e ricollegare i led con emergenza in funzione.