NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA33/4K/35/BI PROIETTORE 42W 4K 35 230V BI - A33/4K/35/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058052043751
Codice prodotto
NOBA33/4K/35/BI
Cod. produttore
A33/4K/35/BI
Produttore
NOB
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
42...42 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3500 lm
Altezza / Profondità:
220 mm
Diametro esterno:
90 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no