NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBA12S/4K/60/NE DOWNLIGHT 18W 4K 60 IP20 230V NE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045335
Codice prodotto
NOBA12S/4K/60/NE
Cod. produttore
A12S/4K/60/NE
Produttore
NOB
Adatto per montaggio incassato
sì
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Regolabile
Non regolabile
Con rilevatore di movimento
no
Con sensore di luminosità
no
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Bianco
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa
Diretta
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Adatto per lampade di potenza
18...18 W
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
2200 lm
Larghezza
80 mm
Lunghezza
80 mm
Altezza/profondità di installazione
85 mm
A12S - Incasso LED per installazione nel controsoffitto. LED COB CITIZEN. Life time 50.000h (rendimento 70%). Anello in alluminio verniciato nero. Dissipatore in alluminio sottoposto a trattamento speciale. Riflettore antiabbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED COB CITIZEN 18W 2200lm 4000K CRI 83 - 60°.