pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5856 DIMMER TIPO PWM IN BASSA TENSIONE 24V

NOBILE ILLUMINAZIONE
copiacopia
NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5856 DIMMER TIPO PWM IN BASSA TENSIONE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Regolatore elettronico di luce

  • Altezza - 22 mm

  • Diametro - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052501695

Codice prodotto

NOB5856

Cod. produttore

5856

Produttore

NOB

Modello:

Regolatore elettronico di luce

Altezza:

22 mm

Diametro:

57 mm

Dimmer PWM Dimmer PWM (250Hz) per la regolazione dei moduli LED monocolore a 24V. Scelta della modalità di regolazione PUSH o DIM 1/0-10V tramite DIP-SWITCH. Regolazione PUSH mediante pulsante N.A e regolazione DIM 1/0-10V tramite potenziometro da 100Kohm non forniti. Corrente Max. 4,5A (Max 100W di strip monocolore). Ø57 h.22mm.