NIKO OSTERREICH GMBH - NKO761-85000 ADAPTERRAHMEN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 45 mm
Larghezza - 45 mm
Profondità - 35 mm
Numero di guide DIN - 1
Numero di moduli per guida DIN - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5413736315242
Codice prodotto
NKO761-85000
Cod. produttore
761-85000
Produttore
NKO
Altezza
45 mm
Larghezza
45 mm
Profondità
35 mm
Numero di guide DIN
1
Numero di moduli per guida DIN
1
Tipo di copertura
Con pretranciature
Con copertura
no
Con piastra di montaggio
no
Pannello per quadri di distribuzione, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO761-85000 - HYDRO ANPASSRAHMEN 45X45