NIKO OSTERREICH GMBH - NKO700-35915 ROLLLADENDRUCKTASTER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Composizione - Alzata di comando
Timer integrato - no
Con collegamento per sensore di luminosità - no
Adatto per sensore del vento - no
Adatto per sensore pioggia - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413736286900
Codice prodotto
NKO700-35915
Cod. produttore
700-35915
Produttore
NKO
Composizione
Alzata di comando
Timer integrato
no
Con collegamento per sensore di luminositÃ
no
Adatto per sensore del vento
no
Adatto per sensore pioggia
no
Con collegamento per sensore di rottura vetro
no
Con programma astronomico
no
Con funzione memoria
no
Generatore casuale
no
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Materiale
Plastica
Privo di alogeni
sì
Superficie
Verniciato
Colore
Grigio
Numero RAL (affine)
7035
Trasparente
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP55
Tensione nominale
250 V
Tipo di fissaggio
Fissaggio a graffe / a vite
Comando elettronico per avvolgibili, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO700-35915 - HYDRO JALOUSIETAST. STCK