NIKO OSTERREICH GMBH - NKO551-18000 DIGITAL BLACK 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Altro sistema bus - NHC
Confezione
1 PZ
EAN
5413736365711
Codice prodotto
NKO551-18000
Cod. produttore
551-18000
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
NHC
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti)
1
Con display
sì
Stato LED
no
Sensore infrarossi (IR)
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento
sì
Con termostato
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio
no
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori
sì
Materiale
Altri
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Altri
Colore
Nero
Min. profondità della presa per apparecchi
20 mm