NIKO OSTERREICH GMBH - NKO550-00809 STROMZANGE 120A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per i liquidi - no
Adatto per gas - no
Sonda di misura integrata nel dispositivo - no
Principio di misurazione - Magnetico-induttivo
Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5413736324251
Codice prodotto
NKO550-00809
Cod. produttore
550-00809
Produttore
NKO
Adatto per i liquidi
no
Adatto per gas
no
Sonda di misura integrata nel dispositivo
no
Principio di misurazione
Magnetico-induttivo
Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura)
Altri
Larghezza
29.5 mm
Altezza
55 mm
Profondità
31 mm
Misuratore di portata, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO550-00809 - STROMZANGE 120A