NIKO OSTERREICH GMBH - NKO550-00003 CONNECTED CONTROLLER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413736335684
Codice prodotto
NKO550-00003
Cod. produttore
550-00003
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
NHC
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
6
Con display
no
Numero di interfacce seriali
0
Modem GSM integrato
no
Orologio DCF77 integrato (autoaggionamento via radio)
no
Tensione nominale
230 V
Numero canali di ingresso integrati
0
Numero canali di uscita integrati
0
Unita di controllo centrale per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO550-00003 - CONNECTED CONTROLLER