NIKO OSTERREICH GMBH - NKO410-00535 REPEATER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413736365667
Codice prodotto
NKO410-00535
Cod. produttore
410-00535
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
sì
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Tensione nominale
230 V
Ripetitore per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO410-00535 - RF REPEATER