NIKO OSTERREICH GMBH - NKO410-00362 2-KANAL-SENDER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - no
Trasmettitore a parete - no
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra - no
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Numero di canali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
5413736349841
Codice prodotto
NKO410-00362
Cod. produttore
410-00362
Produttore
NKO
Con telecomando
no
Trasmettitore a parete
no
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra
no
Tipo di segnale di trasmissione
Radiocomando
Numero di canali
2
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Altri
Qualità del materiale
Altri
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Colore
Altri
Portata
30 m
Adatto per interruttore RF (radio frequenza)
no
Adatto per dimmer RF (radio frequenza)
sì
Adatto per interruttore saliscendi
sì
Adatto per display
no
Adatto per sensori di movimento
no
Trasmettitore / Telecomando per serie civili, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO410-00362 - RF SENDER 2 KANAL