NIKO OSTERREICH GMBH - NKO220-65914 ABDECKUNG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Composizione - Alzata di comando
Timer integrato - no
Con collegamento per sensore di luminosità - no
Adatto per sensore del vento - no
Adatto per sensore pioggia - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413736323445
Codice prodotto
NKO220-65914
Cod. produttore
220-65914
Produttore
NKO
Composizione
Alzata di comando
Timer integrato
no
Con collegamento per sensore di luminositÃ
no
Adatto per sensore del vento
no
Adatto per sensore pioggia
no
Con collegamento per sensore di rottura vetro
no
Con programma astronomico
no
Con funzione memoria
no
Generatore casuale
no
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Plastica
Privo di alogeni
sì
Superficie
Verniciato
Colore
Altri
Trasparente
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP41
Comando elettronico per avvolgibili, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO220-65914 - WIPPE JALOUSIETASTER ALU