NIKO OSTERREICH GMBH - NKO161-65918 ABDECKUNG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Alzata di comando
Timer integrato - no
Con collegamento per sensore di luminosità - no
Adatto per sensore del vento - no
Adatto per sensore pioggia - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413736270145
Codice prodotto
NKO161-65918
Cod. produttore
161-65918
Produttore
NKO
Composizione
Alzata di comando
Timer integrato
no
Con collegamento per sensore di luminosità
no
Adatto per sensore del vento
no
Adatto per sensore pioggia
no
Con collegamento per sensore di rottura vetro
no
Con programma astronomico
no
Con funzione memoria
no
Generatore casuale
no
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Plastica
Privo di alogeni
sì
Superficie
Verniciato
Colore
Nero
Numero RAL (affine)
9005
Trasparente
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP41
Comando elettronico per avvolgibili, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO161-65918 - WIPPE JALOUSIETASTER