NIKO OSTERREICH GMBH - NKO161-00013 DOPPELTASTE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413736269378
Codice prodotto
NKO161-00013
Cod. produttore
161-00013
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
sì
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Radiofrequenza bidirezionale
no
Materiale
Plastica
Superficie
Verniciato
Colore
Nero
Numero RAL (affine)
9005
Trasparente
no
Interruttore a bilanciere per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO161-00013 - WIPPE 2XRF BUS VENTIL.