pagina iniziale

NICE SPA - NICINTI1R TRASM. ERA INTI, 1 CANALE RED - INTI1R

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICINTI1R TRASM. ERA INTI, 1 CANALE RED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 433.92 MHz

  • Sistema rolling code -

  • Lunghezza codice (bit) - 72

  • Portata - 150 m

  • Numero di comandi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075619879

Codice prodotto

NICINTI1R

Cod. produttore

INTI1R

Produttore

NIC

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Sistema rolling code:

Lunghezza codice (bit):

72

Portata:

150 m

Numero di comandi:

1

Con radiotrasmittente manuale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione elettrica:

Batteria

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.