NICE SPA - NICINTI1 TRASM. ERA INTI, 1 CANALE BLACK - INTI1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Radiofrequenza - 433.92 MHz
Sistema rolling code - sì
Lunghezza codice (bit) - 72
Portata - 150 m
Numero di comandi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449075589219
Codice prodotto
NICINTI1
Cod. produttore
INTI1
Produttore
NIC
Radiofrequenza:
433.92 MHz
Sistema rolling code:
sì
Lunghezza codice (bit):
72
Portata:
150 m
Numero di comandi:
1
Con radiotrasmittente manuale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione elettrica:
Batteria
433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.


