pagina iniziale

NEKOS SRL - NE22713839 DRIVE EVO 2 - RWA - 24V DC

copiacopia
NEKOS SRL - NE22713839 DRIVE EVO 2 - RWA - 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002309932

Codice prodotto

NE22713839

Cod. produttore

2713839

Produttore

NE2

Attuatore elettrico lineare a cremagliera sezione 12 x 12 contenuta all’interno di un tubolare di alluminio. ▪ Idoneo per serramenti di grandi dimensioni in applicazione in tandem. ▪ Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e in chiusura con protezione da sovraccarico. ▪ Chiusura soft stop per preservare il serramento. ▪ Conforme alle Direttive UE di riferimento. Versioni disponibili DRIVE EVO 2 230V DRIVE EVO 2 24V Applicabile in tandem con barra di collegamento