MURRELEKTRONIK SRL - MUE51410 RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN REL? D USCITA - 51410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20.4...26.4 V
Corrente nominale - 2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879027649
Codice prodotto
MUE51410
Cod. produttore
51410
Produttore
MUE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20.4...26.4 V
Corrente nominale:
2 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
75 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
102 mm
Grado di protezione (IP):
IP20