MURRELEKTRONIK SRL - MUE27539 MVP METALLICO 8XM12 5 POLI M23 19 POLI - 27539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Numero di canali per slot - 2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori - M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879063531
Codice prodotto
MUE27539
Cod. produttore
27539
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Tensione nominale:
24 V
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Max. corrente totale:
10 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Collegamento per sensori NPN:
no
Colore del corpo:
Argento
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza:
55 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
21 mm