MO EL - MOE767N FIORE 230V/50HZ 1800W SP.SHUKO - 767N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione - 230...230 V
Stadio di potenza off - sì
Potenza termica max. - 1760 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
4 PZ
EAN
8010114767043
Codice prodotto
MOE767N
Cod. produttore
767N
Produttore
MOE
Tipologia:
Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione:
230...230 V
Stadio di potenza off:
sì
Potenza termica max.:
1760 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
836 mm
Larghezza:
112 mm
Profondità:
83 mm


