MILWAUKEE - AEG - COP4933471150 M18 BLTRC-0_TAGLIA BARRE FILETTATE - 4933471150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità dell'accumulatore - 0 Ah
Peso con pacco accumulatore - 3.9 kg
Con caricatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4058546287788
Codice prodotto
COP4933471150
Cod. produttore
4933471150
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità dell'accumulatore:
0 Ah
Peso con pacco accumulatore:
3.9 kg
Con caricatore:
no
La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce


