MILWAUKEE - AEG - COP4933459818 M12 FDD-402X_TRAPANO AVVITATORE 12 V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Capacità della batteria - 4 Ah
Numero di batterie in dotazione - 2
Con caricabatteria - sì
Peso senza pacco batterie - 0 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4058546029906
Codice prodotto
COP4933459818
Cod. produttore
4933459818
Produttore
COP
Tensione nominale
12 V
Capacità della batteria
4 Ah
Numero di batterie in dotazione
2
Con caricabatteria
sì
Peso senza pacco batterie
0 kg
Tipo di batteria
Ioni di litio
Numero di giri a vuoto 3a marcia
0...0 1/min
Apertura mandrino
1.5...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 3
0 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 3
0 mm
Lunghezza
476 mm
Larghezza
363 mm
Altezza
134 mm
Trapano avvitatore a batteria, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933459818 - M12 FDD-402X_TRAPANO AVVITATORE 12 V