MILWAUKEE - AEG - COP4933448866 M18 CAG125X-502X_SMERIGL.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità della batteria - 5 Ah
Numero di batterie in dotazione - 2
Con caricabatteria - sì
Peso con batteria - 2.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395263486
Codice prodotto
COP4933448866
Cod. produttore
4933448866
Produttore
COP
Tensione nominale
18 V
Capacità della batteria
5 Ah
Numero di batterie in dotazione
2
Con caricabatteria
sì
Peso con batteria
2.5 kg
Tipo di attacco
M14
Max diametro del disco
125 mm
Smerigliatrice angolare a batteria, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933448866 - M18 CAG125X-502X_SMERIGL.