Miele - MIE96242567 Weintemperierschr. int. 83 Fl.A. 0.75L G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Integrabile
Colore base dell'alloggiamento - Nero
Colore di fondo porta - Nero
Protezione del dispositivo - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4002516473367
Codice prodotto
MIE96242567
Cod. produttore
96242567
Produttore
MIE
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione
Integrabile
Colore base dell'alloggiamento
Nero
Colore di fondo porta
Nero
Protezione del dispositivo
10 A
Consumo energetico annuo medio
178 kWh
Emissione di rumore
32 dB(A) re 1
Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux)
83
Larghezza
557 mm
Altezza
1769 mm
Profondità
560 mm
Categori di clima
SN
Numero di zone di temperatura
2
Arresto della porta
Destra
Cerniera sostituibile
no