Miele - MIE11862200 Dunstabzug Flachschirm 60cm Con@ctivity
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Schermo piatto
Colore base dell'alloggiamento - Altri
Tipo di ventilazione - Modificabile
Aspirazione laterale - no
Tensione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002516496182
Codice prodotto
MIE11862200
Cod. produttore
11862200
Produttore
MIE
Tipo di costruzione
Schermo piatto
Colore base dell'alloggiamento
Altri
Tipo di ventilazione
Modificabile
Aspirazione laterale
no
Tensione
230...230 V
Frequenza
50 Hz
Potenza
160 W
Altezza del camino
0...0 mm
Altezza coperchio
36 mm
Larghezza
596 mm
Profondità
273 mm
Regolazione potenza
3 livelli
Regolazione avviatore
sì
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria
400 m³/h
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo
380 m³/h
Isolamento acustico
no
Tipo di illuminazione
LED
Diametro dello scarico di uscita aria
150...150 mm
Materiale del filtro grassi
Acciaio Inox
Classe di efficienza energetica
A+++
Consumo energetico annuo medio
23.5 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica
A
Classe di efficienza luminosa
A
Classe per il grado di separazione dei grassi
A