pagina iniziale

Miele - MIE11820350 WAschetrockner WP 9kg 22Pr Wash2Dry 5G. - 11820350

copiacopia
Miele - MIE11820350 WAschetrockner WP 9kg 22Pr Wash2Dry 5G.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di asciugatura - Condensazione

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Piano di lavoro smontabile - no

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516463726

Codice prodotto

MIE11820350

Cod. produttore

11820350

Produttore

MIE

Sistema di asciugatura:

Condensazione

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Arresto della porta:

Intercambiabili a sinistra

Colore di fondo schermo:

Bianco

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di riscaldamento:

Pompa di calore

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza:

1100 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Larghezza:

596 mm

Profondità:

643 mm

Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":

1.47 kWh

Capacità di carico (cotone):

9 kg

Durata del programma di cotone standard a pieno carico:

220 min

Tempo di programma cotone standard a carico parziale:

131 min

Emissione di rumore:

62 dB(A) re 1

Con illuminazione interna:

Comando:

Elettronico

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Volume del cesto:

120 l

Classe di efficienza alla condensazione:

A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no