Miele - MIE11819930 WAschetrockner WP 9kg 21Prog Wash2Dry g - 11819930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Condensazione
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione - Adatto per fondazione
Piano di lavoro smontabile - sì
Tipo di apparecchio - Carico anteriore
Confezione
1 PZ
EAN
4002516463566
Codice prodotto
MIE11819930
Cod. produttore
11819930
Produttore
MIE
Sistema di asciugatura:
Condensazione
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di costruzione:
Adatto per fondazione
Piano di lavoro smontabile:
sì
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Arresto della porta:
Sinistra
Colore di fondo schermo:
Bianco
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di riscaldamento:
Pompa di calore
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza:
1100 W
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Larghezza:
596 mm
Profondità:
636 mm
Capacità di carico (cotone):
9 kg
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
220 min
Tempo di programma cotone standard a carico parziale:
131 min
Emissione di rumore:
62 dB(A) re 1
Con illuminazione interna:
sì
Comando:
Elettronico
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo
Volume del cesto:
120 l
Classe di efficienza alla condensazione:
A
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì