Miele - MIE11641550 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G 294L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione - Integrabile
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4002516379225
Codice prodotto
MIE11641550
Cod. produttore
11641550
Produttore
MIE
Modello
A 1 porta
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tipo di costruzione
Integrabile
Colore base dell'alloggiamento
Bianco
Colore di fondo porta
Bianco
Piastra da decoro inseribile
Non possibile
Tensione
220...240 V
Frequenza
50 Hz
Protezione del dispositivo
10 A
Capacità lorda totale
215 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi
294 l
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)
E
Consumo energetico annuo medio
155.8 kWh
Emissione di rumore
37 dB(A) re 1
Larghezza
559 mm
Altezza
1770 mm
Profondità
546 mm
Larghezza di nicchia
560...570 mm
Altezza di nicchia
1772...1788 mm
Profondità della nicchia
550 mm
Categori di clima
SN-ST
Ventola interna nell'unità refrigerante
sì
BioFresh / Zona 0 °
sì
Segnalazione guasto
Senza segnale
Arresto della porta
Destra
Cerniera sostituibile
sì
Sistema di installazione dell'anta del mobile
Fissa
Tipo di illuminazione interna
Illuminazione a LED