Miele - MIE11392210 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@ctivity
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Posizione del ventilatore - Motore esterno
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Aspirazione laterale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4002516283249
Codice prodotto
MIE11392210
Cod. produttore
11392210
Produttore
MIE
Tipo di costruzione
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento
Acciaio Inox
Posizione del ventilatore
Motore esterno
Tipo di ventilazione
A evacuazione aria
Aspirazione laterale
no
Tensione
230...230 V
Frequenza
50 Hz
Potenza
15 W
Altezza del camino
620...920 mm
Altezza coperchio
70 mm
Altezza totale
690...990 mm
Larghezza
0 mm
Profondità
898 mm
Regolazione potenza
3 livelli
Tipo di interruttore
Pulsante a sfioramento
Regolazione avviatore
sì
Isolamento acustico
no
Tipo di illuminazione
LED
Diametro dello scarico di uscita aria
150...150 mm
Materiale del filtro grassi
Acciaio Inox
Classe di efficienza energetica
A+
Consumo energetico annuo medio
8.8 kWh
Consumo di corrente in modalità standby
0.35 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica
B
Classe di efficienza luminosa
A
Classe per il grado di separazione dei grassi
A